text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Ruban adhesif double face 19MMX25M DS1925


Ruban de montage double face. Particulièrement adapté à la fixation de miroirs, de crochets, de gaines de câbles, etc. Pour l'intérieur et l'extérieur. Les supports appropriés sont le verre, le bois, le métal et le plastique. Pour chaque kilo de poids de miroir, il est recommandé d'utiliser 65 cm² de ruban.

Numéro d'article DS1925HPX
Couleur Blanc
Largeur 19
Épaisseur (mm) 1.1
Bilatéral Oui
Longueur (mm) 25
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Blanc
Largeur 19
Épaisseur (mm) 1.1
Bilatéral Oui
Longueur (mm) 25
Matériau PE
Résistance aux températures (°C) 120 - 120
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque HPX
Poids par pièce (g) 187
Type Mounting Tape

La description

Ruban de montage double face. Particulièrement adapté à la fixation de miroirs, de crochets, de gaines de câbles, etc. Pour l'intérieur et l'extérieur. Les supports appropriés sont le verre, le bois, le métal et le plastique. Pour chaque kilo de poids de miroir, il est recommandé d'utiliser 65 cm² de ruban.

Numéros d'articles

Numéro d'article DS1925HPX
EAN 5425014222531
UBB 500619969016
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant DS1925
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.