text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Ruban adhesif double face 19MMX16,5M HT1916


Ruban acrylique double face, 100 % transparent et très résistant. Convient parfaitement à la fixation de tous types d'objets. Bonne adhérence au métal, au verre et à la plupart des plastiques. Convient aux charges lourdes. Résistant à l'humidité. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur. Remplace les vis, les rivets aveugles, les soudures et les col

Numéro d'article HT1916HPX
Couleur Autre
Largeur 19
Épaisseur (mm) 1
Bilatéral Oui
Longueur 16.5
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 19
Épaisseur (mm) 1
Bilatéral Oui
Longueur 16.5
Matériau Acrylique
Résistance aux températures (°C) 120 - 120
Transparent Oui
Autosoudant/amalgamé Oui

La description

Ruban acrylique double face, 100 % transparent et très résistant. Convient parfaitement à la fixation de tous types d'objets. Bonne adhérence au métal, au verre et à la plupart des plastiques. Convient aux charges lourdes. Résistant à l'humidité. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur. Remplace les vis, les rivets aveugles, les soudures et les colles liquides.

Numéros d'articles

Numéro d'article HT1916HPX
EAN 5425014223897
UBB 500619969438
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant HT1916
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.