text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Aluminium tape 75MMX50M AL7550


Ruban d'aluminium pour la réparation et la fixation de métaux. Convient pour des collages temporaires ou permanents dans des circonstances extrêmes. Peut également être utilisé à basse température. Excellente durabilité

Numéro d'article AL7550HPX
Couleur Aluminium
Largeur 75
Épaisseur (mm) 0.08
Longueur (mm) 50
Matériau Aluminium
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Aluminium
Largeur 75
Épaisseur (mm) 0.08
Longueur (mm) 50
Matériau Aluminium
Résistance aux températures (°C) 120 - 120
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque HPX
Poids par pièce (g) 843.2
Type Foil Tape

La description

Ruban d'aluminium pour la réparation et la fixation de métaux. Convient pour des collages temporaires ou permanents dans des circonstances extrêmes. Peut également être utilisé à basse température. Excellente durabilité

Numéros d'articles

Numéro d'article AL7550HPX
EAN 5425014224238
UBB 500619967523
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant AL7550
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.