text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 6200 Ruban adhésif armé 75MMX50M CS7550


Ruban en tissu très résistant, universel et de haute qualité, avec un fort pouvoir adhésif. Convient pour fixer et réparer des tuyaux, des tubes, des tuyaux d'arrosage, etc. Déchirable à la main. Imperméable et résistant aux intempéries

Numéro d'article CS7550HPX
Couleur Argent
Largeur 75
Épaisseur (mm) 0.3
Longueur (mm) 50
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Argent
Largeur 75
Épaisseur (mm) 0.3
Longueur (mm) 50
Matériau Autre
Résistance aux températures (°C) 60 - 80
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque HPX
Poids par pièce (g) 1234
Code Douanier 59061000
Type Repair Tape

La description

Ruban en tissu très résistant, universel et de haute qualité, avec un fort pouvoir adhésif. Convient pour fixer et réparer des tuyaux, des tubes, des tuyaux d'arrosage, etc. Déchirable à la main. Imperméable et résistant aux intempéries

Numéros d'articles

Numéro d'article CS7550HPX
EAN 5425014224665
UBB 500619968109
UNSPSC 31201501
N° Article du fabricant CS7550
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.