text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 6200 Ruban adhésif armé 48MMX25M CW5025


Ruban en tissu très résistant, universel et de haute qualité, avec un fort pouvoir adhésif. Convient pour fixer et réparer des tuyaux, des tubes, des tuyaux d'arrosage, etc. Déchirable à la main. Imperméable et résistant aux intempéries

Referência CW5025HPX
Couleur Blanc
Largeur 48
Épaisseur (mm) 0.3
Longueur (mm) 25
Matériau Autre
Embalado por 1

Especificações

Couleur Blanc
Largeur 48
Épaisseur (mm) 0.3
Longueur (mm) 25
Matériau Autre
Résistance aux températures (°C) 60 - 80
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque HPX
Poids par pièce (g) 402.93
Code Douanier 59061000
Type Repair Tape

Descrição

Ruban en tissu très résistant, universel et de haute qualité, avec un fort pouvoir adhésif. Convient pour fixer et réparer des tuyaux, des tubes, des tuyaux d'arrosage, etc. Déchirable à la main. Imperméable et résistant aux intempéries

Números do artigo

Referência CW5025HPX
EAN 5425014220018
UBB 500619968364
UNSPSC 31201501
Artigo do fabricante nr CW5025
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.