text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 6200 Ruban adhésif armé 48MMX25M CS5025


Ruban en tissu très résistant, universel et de haute qualité, avec un fort pouvoir adhésif. Convient pour fixer et réparer des tuyaux, des tubes, des tuyaux d'arrosage, etc. Déchirable à la main. Imperméable et résistant aux intempéries

Numéro d'article CS5025HPX
Couleur Argent
Largeur 48
Épaisseur (mm) 0.3
Longueur (mm) 25
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Argent
Largeur 48
Épaisseur (mm) 0.3
Longueur (mm) 25
Matériau Autre
Résistance aux températures (°C) 60 - 80
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque HPX
Poids par pièce (g) 431.27
Type Repair Tape

La description

Ruban en tissu très résistant, universel et de haute qualité, avec un fort pouvoir adhésif. Convient pour fixer et réparer des tuyaux, des tubes, des tuyaux d'arrosage, etc. Déchirable à la main. Imperméable et résistant aux intempéries

Numéros d'articles

Numéro d'article CS5025HPX
EAN 8711347114610
UBB 500619974040
UNSPSC 31201501
N° Article du fabricant CS5025
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.