text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 6200 Ruban adhésif armé 48MMX50M CS5050


Ruban en tissu très résistant, universel et de haute qualité, avec un fort pouvoir adhésif. Convient pour fixer et réparer des tuyaux, des tubes, des tuyaux d'arrosage, etc. Déchirable à la main. Imperméable et résistant aux intempéries

Numéro d'article CS5050HPX
Couleur Argent
Couleur Argent
Largeur 48
Résistant aux UV Non
Épaisseur (mm) 0.3
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Argent
Couleur Argent
Largeur 48
Résistant aux UV Non
Épaisseur (mm) 0.3
Auto-extinguible Non
Bilatéral Non
Longueur (mm) 50
Matériau PE
Résistance aux températures (°C) 60 - 60
Photoluminescent Non
Transparent Non
Isolant Non
Adapté à la haute tension Non
Vulcanisé Non
Autosoudant/amalgamé Oui
Fluorescente Non
Marque HPX
Poids par pièce (g) 761.8
Code Douanier 59061000
Type Repair Tape

La description

Ruban en tissu très résistant, universel et de haute qualité, avec un fort pouvoir adhésif. Convient pour fixer et réparer des tuyaux, des tubes, des tuyaux d'arrosage, etc. Déchirable à la main. Imperméable et résistant aux intempéries

Numéros d'articles

Numéro d'article CS5050HPX
EAN 8711347114634
UBB 500619974123
UNSPSC 31201501
N° Article du fabricant CS5050
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.