Uploaded catalog
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
Ruban
Adhésifs isolants
IR5020HPX
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
HPX 52300 Ruban isolant 50MMX20M IR5020
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Ruban isolant en PVC. Convient à l'isolation électrique et à une grande variété d'applications
Description complète
Numéro d'article
IR5020HPX
Couleur
Red
Largeur
50
Épaisseur (mm)
0.12
Longueur (mm)
20
Matériau
PVC
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Red
Largeur
50
Épaisseur (mm)
0.12
Longueur (mm)
20
Matériau
PVC
Résistance aux températures (°C)
80 - 80
Isolant
Oui
Adapté à la haute tension
Oui
Autosoudant/amalgamé
Oui
Marque
HPX
Poids par pièce (g)
169
Code Douanier
39191080
Type
Insulation Tape
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Ruban isolant en PVC. Convient à l'isolation électrique et à une grande variété d'applications
Numéros d'articles
Numéro d'article
IR5020HPX
EAN
5425014225181
UBB
500619970816
UNSPSC
31201500
N° Article du fabricant
IR5020