text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Isolatietape 5200 Wit 15mm x 10M IW1510


Ruban isolant en PVC. Convient pour l'isolation électrique et une grande variété d'autres applications. Ruban isolant en PVC

Numéro d'article IW1510HPX
Kleur Wit
Breedte 15
Dikte (mm) 0.15
Lengte (mm) 10
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Emballé par 1

Spécifications

Kleur Wit
Breedte 15
Dikte (mm) 0.15
Lengte (mm) 10
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C) 80 - 80
Isolerend Ja
Geschikt voor hoogspanning Ja
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk HPX
Gewicht per stuk (g) 32
Goederencode 39191080
Type Insulation Tape

La description

Ruban isolant en PVC. Convient pour l'isolation électrique et une grande variété d'autres applications. Ruban isolant en PVC

Numéros d'articles

Numéro d'article IW1510HPX
EAN 5425014221213
UBB 500619970998
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant IW1510
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.