text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 4400 Ruban de masquage 38MMX50M FP3850


Ruban de masquage « or » de haute qualité, pour les bords extrêmement tranchants. Bonne adhérence au métal, au verre, au plastique et au caoutchouc. Résistant aux solvants. Résistant aux UV, ne laisse pas de résidus sur la plupart des substrats s'il est enlevé dans les 4 mois suivant l'application. Convient également comme ruban à lignes fines pour les applications automobiles.

Numéro d'article FP3850HPX
Couleur Orange
Largeur 38
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.09
Longueur (mm) 50
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Orange
Largeur 38
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.09
Longueur (mm) 50
Matériau Autre
Résistance aux températures (°C) 100 - 100
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque HPX
Poids par pièce (g) 168
Code Douanier 48114120
Type Masking Tape

La description

Ruban de masquage « or » de haute qualité, pour les bords extrêmement tranchants. Bonne adhérence au métal, au verre, au plastique et au caoutchouc. Résistant aux solvants. Résistant aux UV, ne laisse pas de résidus sur la plupart des substrats s'il est enlevé dans les 4 mois suivant l'application. Convient également comme ruban à lignes fines pour les applications automobiles.

Numéros d'articles

Numéro d'article FP3850HPX
EAN 5425014220841
UBB 500619969354
UNSPSC 31201503
N° Article du fabricant FP3850
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.