text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 4400 Ruban de masquage 25MMX50M


Ruban de masquage « or » de haute qualité, pour les bords extrêmement tranchants. Bonne adhérence au métal, au verre, au plastique et au caoutchouc. Résistant aux solvants. Résistant aux UV, ne laisse pas de résidus sur la plupart des substrats s'il est enlevé dans les 4 mois suivant l'application. Convient également comme ruban à lignes fines pour les

Numéro d'article 0T418703
Couleur Orange
Largeur 25
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.09
Longueur 50
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Orange
Largeur 25
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.09
Longueur 50
Matériau Autre
Résistance aux températures (°C) 100 - 100
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque HPX

La description

Ruban de masquage « or » de haute qualité, pour les bords extrêmement tranchants. Bonne adhérence au métal, au verre, au plastique et au caoutchouc. Résistant aux solvants. Résistant aux UV, ne laisse pas de résidus sur la plupart des substrats s'il est enlevé dans les 4 mois suivant l'application. Convient également comme ruban à lignes fines pour les applications automobiles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0T418703
EAN 5425014220858
UBB 500637122234
UNSPSC 31201503
N° Article du fabricant FP2550
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.