text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 2200 Ruban adhésif armé 48MMX25M PD4825


Ruban adhésif de première qualité à forte adhérence. Bonne adhérence à la plupart des surfaces. Polyvalent : emballage, regroupement, scellement, réparations temporaires, etc. Déchirable à la main

Artikelnummer PD4825HPX
Couleur Argent
Largeur 48
Épaisseur (mm) 0.22
Longueur (mm) 25
Matériau Autre
Verpakt per 1

Specificaties

Couleur Argent
Largeur 48
Épaisseur (mm) 0.22
Longueur (mm) 25
Matériau Autre
Résistance aux températures (°C) 60 - 70
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque HPX
Poids par pièce (g) 356
Code Douanier 59061000
Type Duct Tape

Omschrijving

Ruban adhésif de première qualité à forte adhérence. Bonne adhérence à la plupart des surfaces. Polyvalent : emballage, regroupement, scellement, réparations temporaires, etc. Déchirable à la main

Artikelnummers

Artikelnummer PD4825HPX
EAN 5425014225556
UBB 500619971319
UNSPSC 31201501
Fabrikant artikelnummer PD4825
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.