text.skipToContent text.skipToNavigation

Fixation pour sections creuses, Hollo-Bolt, Flush Fit Acier Zinc plated with JS500 topcoat

Nouveau type de Hollo-Bolt dont la collerette et tête de boulon sont tous les deux fraisée pour une installation de niveau avec la surface extérieure de la section donnant une apparition esthétique pour l’architecture haut de gamme. Installation rapide à l’aide des outils standard et avec l’écrou d’installation.

Referência
Marque Lindapter
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Zinc plated with JS500 topcoat

Especificações

Marque Lindapter
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Zinc plated with JS500 topcoat
Filetage Filetage métrique
Info
  • JS500 est une couche de finition qui améliore considérablement la résistance à la corrosion des pièces zinguées électrolytiques
    • Le Hollo-Bolt à tête hexagonal est simplement inséré, à travers la charpente métallique (l'extrémité du cône en premier), dans un trou prépercé. Saisissez le collier du Hollo-Bolt avec une clé plate et, à l'aide d'une clé dynamométrique calibrée, serrez le boulon hexagonal au couple indiqué dans le tableau ci-dessus.
    • Le couple de serrage recommandé crée une charge de serrage limitée dans l'assemblage, l'assemblage peut pas être comparé à un assemblage boulon/écrou ordinaire.
    • Avant de serrer, assurez-vous que les matériaux qui doivent être assemblés se touchent.
    • Des informations détaillées sont disponibles sur le site web de Lindapter.

Descrição

Nouveau type de Hollo-Bolt dont la collerette et tête de boulon sont tous les deux fraisée pour une installation de niveau avec la surface extérieure de la section donnant une apparition esthétique pour l’architecture haut de gamme. Installation rapide à l’aide des outils standard et avec l’écrou d’installation.

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.