text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Perceuse à percussion PDE 13 RX


Design compact et légèreté pour les travaux à bout de bras. IMB: technologie bloc métal intégré pour une rigidité accrue et une durée de vie augmentée. Mandrin autoserrant pour un changement rapide et sans outil du foret. Polyvalente: électronique + pré-sélection de la vitesse variable + inverseur de rotation + stop de frappe. Poignées ergonomiques et afinées avec softgrip amortissant et antidérapant

Numéro d'article 8I465922
Consommation nominale (W) 630
Poids de la machine (kg) 1.8
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 630
Poids de la machine (kg) 1.8
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 30
Couple de rotation max. (Nm) 21
Insertion d'outils 1/2x20 pouces UNF
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 15
Puissance dissipée (W) 315
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 18
Nombre d'impacts max. (1/min) 4400
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 2900
Marque Milwaukee
Type PDE 13 RX

Numéros d'articles

Numéro d'article 8I465922
EAN 4002395235322
UBB 500513709013
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 4933409200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.