Perceuses-visseuses à percussion
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
Outils filaires
Perceuses-visseuses à percussion
H7206.001.175
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
Hikoki Visseuse à chocs DV-20VB2 (S) SC
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
H7206.001.175
Portée du mandrin (mm)
13 - 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
40
Couple de rotation max. (Nm)
29.5
Puissance dissipée (W)
790
Nombre d'impacts max. (1/min)
3000
Marque
Hikoki
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Portée du mandrin (mm)
13 - 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
40
Couple de rotation max. (Nm)
29.5
Puissance dissipée (W)
790
Nombre d'impacts max. (1/min)
3000
Marque
Hikoki
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
H7206.001.175
EAN
4966376122752
UBB
500502833295
UNSPSC
23101502
N° Article du fabricant
93211758