Test catalogus aantal
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
Outils filaires
Scies et découpe
Scies sauteuses
B4500.000.100
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
Bosch Scie sauteuse GST 150 BCE+LBOXX
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4500.000.100
Course (mm)
26
Consommation nominale (W)
780
Poids de la machine (kg)
2.7
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
150
Nombre de courses au ralenti (1/min)
500
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
20
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Course (mm)
26
Consommation nominale (W)
780
Poids de la machine (kg)
2.7
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
150
Nombre de courses au ralenti (1/min)
500
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
20
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
10
Marque
BOSCH
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4500.000.100
EAN
3165140618908
UBB
500613323541
UNSPSC
27111508
N° Article du fabricant
0601513003