text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Ponceuse orbitale GSS 230 AVE/SOLO


Numéro d'article B4465.000.070
Largeur 92
Hauteur 205
Tension (V) 230
Longueur (mm) 415
Consommation nominale (W) 300
Poids de la machine (kg) 2.4
Diamètre de circuit oscillant (mm) 2.4
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 92
Hauteur 205
Tension (V) 230
Longueur (mm) 415
Consommation nominale (W) 300
Poids de la machine (kg) 2.4
Diamètre de circuit oscillant (mm) 2.4
Nombre de courses (1/min) 22000
Fixation produit abrasif Coller/serrer
Largeur de plaque de dressage (mm) 92
Longueur de plaque de dressage (mm) 182
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 8000
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 2500
Model GSS 230 AVE
Type Orbital Sander

Numéros d'articles

Numéro d'article B4465.000.070
EAN 3165140663779
UBB 500617173496
UNSPSC 23151604
N° Article du fabricant 0601292802
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.