Perceuses visseuses
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
Outils filaires
Perceuses
Machines à carotter
2F190642
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
Carotteuse diamantée à sec EHD 1500 32-82 mm 1 500 W EIBENSTOCK
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2F190642
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
1500
Poids de la machine (kg)
3.9
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
2000
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton (mm)
82
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans de la maçonnerie (mm)
82
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
1500
Poids de la machine (kg)
3.9
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
2000
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton (mm)
82
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans de la maçonnerie (mm)
82
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0 - 3700
Marque
Eibenstock
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2F190642
EAN
4026851016157
UBB
500581373296
UNSPSC
27112703
N° Article du fabricant
4000897042