text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier Electro zingué 8.8

Numéro d'article
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué

Spécifications

Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.

Normes

ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
DIN 6921
ISO ≈4162

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.