text.skipToContent text.skipToNavigation

HANGER


La patte de suspension LRB est un élément de fixation avec isolation phonique en version rivetée et encliquetée pour la suspente de gaines de ventilation spiralées avec des tiges filetées. L'élément isophonique réduit la transmission des vibrations et bruits d'écoulement. Les perforations multiples permettent une fixation simple avec des vis autoforeuses ou des rivets. Le trou d'interconnexion des pattes permet un alignement et un réglage simple en hauteur de la fixation. La version rivetée offre une stabilité accrue. Les zones de déformation permettent un ajustement idéal au diamètre de la gaine.

Numéro d'article 24675FIS
Matériau Acier
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 113.2
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Code Douanier 73269060
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Matériau Acier
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 113.2
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Code Douanier 73269060

La description

La patte de suspension LRB est un élément de fixation avec isolation phonique en version rivetée et encliquetée pour la suspente de gaines de ventilation spiralées avec des tiges filetées. L'élément isophonique réduit la transmission des vibrations et bruits d'écoulement. Les perforations multiples permettent une fixation simple avec des vis autoforeuses ou des rivets. Le trou d'interconnexion des pattes permet un alignement et un réglage simple en hauteur de la fixation. La version rivetée offre une stabilité accrue. Les zones de déformation permettent un ajustement idéal au diamètre de la gaine.

Numéros d'articles

Numéro d'article 24675FIS
EAN 4006209246757
UBB 500616804893
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 24675
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.