text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à main DIN 352 no. 3 M10 x 1,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numéro d'article 5B838721
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Matière de coupe HSS
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 5B838721
EAN 4015448418054
UBB 500582314521
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867176
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.