text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à main DIN 352 no. 1 M8 x 1,25 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numer artykułu 6G829012
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Matière de coupe HSS
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code des marchandises 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 6G829012
EAN 4015448417828
UBB 500582758891
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867135
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.