text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Hache universelle Nord N10 longueur 475 mm long. du manche 355 mm poids 1160 g FISKARS


Connexion sûre et indissociable de la tête de hache et du manche. Protection incassable contre les chocs FiberComp™ sur le manche. Le Fibercomp™ est léger, incassable et résistant aux chocs. Manche en forme de crochet pour une prise en main et un contrôle sûrs. Lame ultra-tranchante qui reste affûtée. Trempée 2 fois. Bord de coupe affûté avec précision et revêtement de glissement. Manche en bois hickory de haute qualité provenant de forêts gérées durablement. Lames en acier au carbone

Numéro d'article 5B093371
Poids 1.16
Longueur de poignée (mm) 355
Sans recul Non
Matériau de la poignée Bois
Marque Fiskars
Emballé par 1

Spécifications

Poids 1.16
Longueur de poignée (mm) 355
Sans recul Non
Matériau de la poignée Bois
Marque Fiskars
Model Norden
Type 1051143, N10

Numéros d'articles

Numéro d'article 5B093371
EAN 6411501701138
UBB 500582340013
UNSPSC 27111604
N° Article du fabricant 4000819577
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.