text.skipToContent text.skipToNavigation

Groupe électrogène PG-I 12 SR 1 kW essence UNICRAFT


Technologie d’onduleur pour une puissance constante. Pour la maison et le jardin, le camping, les caravanes, les bateaux, les ordinateurs et autres appareils électroniques sensibles. Le mode Eco régule la vitesse de rotation en fonction de la consommation d’énergie. Starter pour un démarrage à froid sans problème. Témoins lumineux pour la tension de sortie, la surcharge et le manque d’huile. Protection contre les surcharges grâce à un disjoncteur thermique. Arrêt en cas de manque d’huile avec témoin d’avertissement

Numéro d'article 9X225991
Largeur 236
Hauteur 392
Poids 12.1
Nombre de phases 1
Type d'entraînement Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 236
Hauteur 392
Poids 12.1
Nombre de phases 1
Type d'entraînement Autre
Longueur (mm) 448
Tension assignée (V) 230 - 230
Degré de protection (IP) IP23
Puissance du générateur (kW) 1
Type de combustible Thermique
Facteur de puissance cos phi 1
Marque Unicraft
Type 6706112, PG-I 12

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X225991
EAN 4036351286776
UBB 500584026081
UNSPSC 41113636
N° Article du fabricant 8000789765
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.