Chaussures de sécurité
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
8W128249
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
Grisport Chaussures de sécurité 803 39 S3
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8W128249
Couleur
Noir
Modèle
Jusqu’aux chevilles
Imperméable
Non
Type d'appareil
Chaussure
Sans métal
Non
Type de fermeture
Lacets
Finition ignifugée
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Noir
Modèle
Jusqu’aux chevilles
Imperméable
Non
Type d'appareil
Chaussure
Sans métal
Non
Type de fermeture
Lacets
Finition ignifugée
Non
Pointure
39
Certifié ESD
Non
Avec plaque de protection contre les clous
Non
Avec protection métatarsienne
Non
Visibilité élevée (couleurs de signal)
Non
Sexe
Unisexe
Taille enfant
Non
Matériau de surface
Cuir
Coupe large
Non
Rembourrage intérieur
Oui
Avec protection de talon
Non
Avec embout de protection
Oui
Type d'embout de protection
Acier
Matériau de la doublure
Autre
Orthopédique
Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures
Non
Avec semelle intérieure amovible
Oui
Avec semelle intermédiaire
Oui
Matériau de la semelle intermédiaire
Acier
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010
Autre
Isolation thermique de la semelle (HL)
Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL)
Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO)
Non
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO)
Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C
Oui
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010
s3
Antistatique
Oui
Protection antidérapante
Oui
Marque
Grisport
Code des marchandises
64034000
Model
Grisport 803L Var. 21
Type
Safety Shoes
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8W128249
EAN
8713458318369
UBB
500512877746
UNSPSC
46181605
N° Article du fabricant
33148039