text.skipToContent text.skipToNavigation

Grand paquet d'embouts 867/1 Z T 20 L. 25 mm 100 pièces/boîte WERA


867/1 TORX® DIY 100, TX 20 x 25 mm, 100 pièces 100x 867/1 Embouts TORX® : TX 20 x 25 mmObjets de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Viscosité résistante pour une utilisation universelle. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 0L968705
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 20
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Model 867/1 Z
Type Torx Screwdriver Bit

La description

867/1 TORX® DIY 100, TX 20 x 25 mm, 100 pièces 100x 867/1 Embouts TORX® : TX 20 x 25 mmObjets de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Viscosité résistante pour une utilisation universelle. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0L968705
EAN 4013288138521
UBB 500643431272
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05072448001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.