text.skipToContent text.skipToNavigation

Graisse multiusage 400 g clair cartouche PROMAT CHEMICALS


Claire. Sans silicone et sans résine. Saponifiée au lithium, résistant à l’eau, stable au cisaillement, résistant à l’oxydation. Peut être utilisée comme graisse universelle à des vitesses de rotation ou températures réduites à élevées, tant pour la lubrification générale de la machine que pour des points de graissage. Résistante à la température de -30 °C à +120 °C. Point de goutte : >180 °C. DIN 51 502 : K 2 K-30. Classe de consistance selon DIN 51 818 : Classe NLGI 2. Lubrification de paliers lisses et paliers à roulement sur les engins de construction, les équipements de convoyage, etc.. Utilisée comme graisse de lubrification sur les engins de construction et les machines agricoles

Numéro d'article 0J782834
Modèle Lubrifiant
Emballage Cartouche
Matériau Lithium
Fixe Non
Poids net (g) 400
Emballé par 12
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Lubrifiant
Emballage Cartouche
Matériau Lithium
Fixe Non
Poids net (g) 400
Fluide Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0J782834
EAN 4015448552192
UBB 500573745352
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 4000355301
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.