text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille cylindrique fendue DIN 94 Acier Brut 13X63MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 76
Info
  • La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
  • Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
  • La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 13 mm
Longueur 63 mm
Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 76
Info
  • La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
  • Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
  • La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Code Douanier 7318240090

Dimensions

a (max.) 6.3
b ≈ 26
c (max.) 24.8
c (min.) 21.7
d (min.) 12.1
D (mm) 13
L (mm) 63
d (max.) 12.4

Normes

ISO 1234
DIN 94
NF E25-774
NEN 182

Numéros d'articles

Numéro d'article 39310.130.063
EAN 8715492818560
UBB 950359103229
UNSPSC 31163204

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.