Goupilles cylindriques
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
Goupilles cylindriques
51580
51580.060.020
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
Goupille cylindrique DIN 7 m6 Acier inoxydable (Inox) A1/A2 6X20MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
d1 (m6)
6
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Info
En fonction des disponibilités A2 est livrée au lieu de A1.
Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées pour assembler deux ou plusieurs éléments entre eux. Si l’assemblage doit être souvent démonté, il est conseillé d’utiliser des goupilles coniques conformes à la DIN 1.
d x L La longueur nominale (L) correspond à la partie cylindrique, arrondis non compris. Toutes les longueurs (L) ne sont pas svt DIN.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6 mm
Longueur
20 mm
d1 (m6)
6
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Info
En fonction des disponibilités A2 est livrée au lieu de A1.
Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées pour assembler deux ou plusieurs éléments entre eux. Si l’assemblage doit être souvent démonté, il est conseillé d’utiliser des goupilles coniques conformes à la DIN 1.
d x L La longueur nominale (L) correspond à la partie cylindrique, arrondis non compris. Toutes les longueurs (L) ne sont pas svt DIN.
Dimensions
c (max.)
0.9
D (mm)
6
L (mm)
20
r ≈
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7
ISO
≈2338
BS
≈1804-2
Numéros d'articles
Numéro d'article
51580.060.020
EAN
8715492296849
UBB
950359192404
UNSPSC
31163203