Goupilles élastiques
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
Goupilles & clavettes
Goupilles élastiques
39160
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
Goupille élastique spiralée, série moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 Electro zingué
Numéro d'article
Marque
Fabory
Matière
Acier à ressort
Matière technique
420-560 HV30
Revêtement
Electro zingué
Info
Les dimensions d
1
et d
2
dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort hélicoïdal (goupilles spirales) :
Ces goupilles sont utilisées pour les connexions ou le positionnement de deux ou plusieurs pièces et peuvent également être utilisées comme arbres et goupilles de charnière, d'arrêt ou de support, et sont facilement démontables.
Grâce à leur section en forme de spirale (environ 2,1/4 bobines), ces goupilles sont très flexibles et conviennent à une utilisation répétée avec des charges dynamiques. La répartition égale des contraintes sur toute leur section contre la paroi du trou produit un bon ajustement serré, qui peut absorber des forces de cisaillement non affectées par la direction.
Les goupilles sont chanfreinées aux deux extrémités, ce qui permet de les insérer facilement et de les installer automatiquement.
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Marque
Fabory
Matière
Acier à ressort
Matière technique
420-560 HV30
Revêtement
Electro zingué
Info
Les dimensions d
1
et d
2
dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort hélicoïdal (goupilles spirales) :
Ces goupilles sont utilisées pour les connexions ou le positionnement de deux ou plusieurs pièces et peuvent également être utilisées comme arbres et goupilles de charnière, d'arrêt ou de support, et sont facilement démontables.
Grâce à leur section en forme de spirale (environ 2,1/4 bobines), ces goupilles sont très flexibles et conviennent à une utilisation répétée avec des charges dynamiques. La répartition égale des contraintes sur toute leur section contre la paroi du trou produit un bon ajustement serré, qui peut absorber des forces de cisaillement non affectées par la direction.
Les goupilles sont chanfreinées aux deux extrémités, ce qui permet de les insérer facilement et de les installer automatiquement.
Normes
DIN
7343
ISO
8750
Télécharger des informations supplémentaires
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande