text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique épaisse ISO 8752 Acier à ressort 420-560 HV30 Electro zingué 8X60MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Revêtement Electro zingué
Info
  • Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
  • Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
  • V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
    • Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
    • Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
    • Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 8 mm
Longueur 60 mm
Marque Fabory
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Revêtement Electro zingué
Info
  • Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
  • Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
  • V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
    • Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
    • Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
    • Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.

Dimensions

a (min.) 1.6
d1 (max.) 8.8
d1 (min.) 8.5
d2 ≈ 5.5
D (mm) 8
L (mm) 60
s 1.5
V 42.76

Normes

ISO 8752
DIN 1481
NEN 2458
BS 7060

Numéros d'articles

Numéro d'article 39110.080.060
EAN 8715492807304
UBB 950359528458
UNSPSC 31163201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.