Goupilles à tuyau
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
Goupilles & clavettes
Goupilles à tuyau
39607
39607.080.050
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
Goupille à tuyau Acier à ressort Electro zingué 8X50MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier à ressort
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
39.4
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
8 mm
Longueur
50 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier à ressort
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
39.4
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
8
Pour dim. nom. D pouce
1.75
Pour dim. nom. D mm
45
L (mm)
50
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
39607.080.050
EAN
8715492834812
UBB
500708328405
UNSPSC
31163204
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires