Goujons à souder
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Fixations à souder
Goujons à souder
51190
51190.060.016
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
Goujon pour le soudage à l'arc, fileté ISO 13918-PT Acier inoxydable (Inox) A2 M6X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
2.9
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
2.9
Code Douanier
7318153590
Dimensions
A
0.8
d-D
M6
d2
7.5
d3
0.75
k
0.8
L (mm)
16
L1
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
13918-PT
Numéros d'articles
Numéro d'article
51190.060.016
EAN
8717077786608
UBB
500634408669
UNSPSC
31162400
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande