text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A320 - ASTM A194 Brut Gr.L7 - Gr.4 1 Inch X135 (5.1/4)


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe Gr.L7 - Gr.4
Matière Acier
Matière technique ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 1 Inch
Longueur 135 mm
Classe Gr.L7 - Gr.4
Matière Acier
Matière technique ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 8
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
    • Les écrous de Grade 4 ne figurent plus dans la norme ASTM A194/A194M et seront éliminées graduellement. Il est conseillé d'utiliser des écrous de Grade 7.

Dimensions

B 1.625
L (mm) 135
M 25

Normes

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Numéros d'articles

Numéro d'article 22320.254.133
EAN 8715492620941
UBB 951353006061
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.