text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Electro zingué Gr.B7 - Gr.2H 1/2X55 (2.1/4)


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Matière Acier
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 1/2 Inch
Longueur 55 mm
Marque Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Matière Acier
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 13
Poids par pièce (g) 104.2
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Code Douanier 7318154890

Dimensions

B 0.875
L (mm) 55
M 12.3

Normes

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Numéros d'articles

Numéro d'article 22082.127.057
EAN 8715493205345
UBB 951353662434
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.