text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon EXA-IG M6


Le goujon d'ancrage EXA est une cheville métallique avec taraudage particulièrement facile à installer, pour des ancrages dans le béton non fissuré. Les deux bagues d'expansion accroissent la zone d'expansion et réduisent le glissement. Dans sa version en acier inoxydable, la cheville taraudée convient pour l'ancrage de garde-corps, consoles et chemins

Numéro d'article 512258FIS
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 60
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 8
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 60
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 8
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 0
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Traitement de la surface de l'ancrage Galvanisé/électrogalvanisé
Convient aux dalles creuses en beton Non
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Oui
Exécution ancre Filetage intérieur
Marque Fischer
Longueur totale 48

La description

Le goujon d'ancrage EXA est une cheville métallique avec taraudage particulièrement facile à installer, pour des ancrages dans le béton non fissuré. Les deux bagues d'expansion accroissent la zone d'expansion et réduisent le glissement. Dans sa version en acier inoxydable, la cheville taraudée convient pour l'ancrage de garde-corps, consoles et chemins de câbles à l'extérieur. Grâce au taraudage, les tiges filetées et vis pour l'ancrage des éléments à fixer peuvent être montées et démontées avec des efforts réduits.

Numéros d'articles

Numéro d'article 512258FIS
EAN 4048962115352
UBB 500616676010
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 512258
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.