text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Goujon d'ancrage 12/120


Fonctionnement / Montage - Le FAZ II GS convient pour les montages en attente et traversants dans certaines conditions également pour le montage à distance. - Avant le montage, l'écrou hexagonal doit être placé dans la position optimale (l'extrémité du goujon dépasse d'environ 3 mm de l'écrou). - Lors du serrage, le goujon est tiré dans la bague d'expansion et s'expanse contre la paroi du trou de forage. - Pour le montage en série, nous recommandons l'utilisation de l'outil de pose pour goujons d'ancrages FABS (article n° 077937.)

Numéro d'article 96367FIS
Diamètre
Longueur
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Poids par pièce (g) 189.025
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 151 mm
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Poids par pièce (g) 189.025
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

La description

Fonctionnement / Montage - Le FAZ II GS convient pour les montages en attente et traversants dans certaines conditions également pour le montage à distance. - Avant le montage, l'écrou hexagonal doit être placé dans la position optimale (l'extrémité du goujon dépasse d'environ 3 mm de l'écrou). - Lors du serrage, le goujon est tiré dans la bague d'expansion et s'expanse contre la paroi du trou de forage. - Pour le montage en série, nous recommandons l'utilisation de l'outil de pose pour goujons d'ancrages FABS (article n° 077937.)

Numéros d'articles

Numéro d'article 96367FIS
EAN 4006209963678
UBB 500616705975
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 96367
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.