text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez
cet article
.
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
501413FIS
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
Goujon d'ancrage 12/10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
501413FIS
Diamètre
Longueur
Largeur de clé (mm)
19
Longueur (mm)
110
Type de filetage
Métrique
Dimension du filetage métrique
12
Diamètre d'alésage (mm)
12
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 20
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
61 mm
Largeur de clé (mm)
19
Longueur (mm)
110
Type de filetage
Métrique
Dimension du filetage métrique
12
Diamètre d'alésage (mm)
12
Nombre de disques
1
Dispositif de fixation
Écrou
Ancrage
Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous
1
Montage traversant
Oui
Intégration à fleur
Oui
Montage à distance
Non
Épaisseur max. de serrage (mm)
10
Ancrage de qualité des matériaux
Autre
Traitement de la surface de l'ancrage
Non traité
Traitement de la surface du manchon
Non traité
Convient aux dalles creuses en beton
Non
Avec col
Non
Fixation par outil d'extension
Non
Exécution ancre
Filetage extérieur
Marque
Fischer
Principales caractéristiques
Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation and is also ideal for stand-off installation thanks to the long thread. - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion sleeve and expand it against the drill hole wall. - The anchor is set in line with the approval once the preset installation torque is achieved. - In the case of series installation, we recommend using the FABS anchor bolt setting tool.
Poids par pièce (g)
102.21
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
501413FIS
EAN
4048962462449
UBB
500616659362
UNSPSC
31162101
N° Article du fabricant
564619
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande