text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à cliquet 31 KR 12-28 28 MM


Anneaux hexagonaux disponibles sur demande, Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, Arbre plat jusqu'à 30", Poignée de tube à emboîter à partir de 35", Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, phosphaté au manganèse, Explication du numéro d'article : 31 KR 16-32 = cliquet 31 K 16" et anneau d'insertion 31 R 32 mm, Explication du numéro d'article : 31 KR 16-32 = cliquet 31 K 16" et anneau d'insertion 31 R 32 mm

Numéro d'article G2300.280.001
Poids 466
Largeur de clé (mm) 28
Longueur (mm) 305
Largeur de tête (mm) 44.6
Exécution bague Double hexagone
Emballé par 1

Spécifications

Poids 466
Largeur de clé (mm) 28
Longueur (mm) 305
Largeur de tête (mm) 44.6
Exécution bague Double hexagone
Avec bague d’insertion Oui
Hauteur de tête (mm) 18.5
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 455
Code Douanier 8204110000
Type Friction Ratchet

La description

Anneaux hexagonaux disponibles sur demande, Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, Arbre plat jusqu'à 30", Poignée de tube à emboîter à partir de 35", Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, phosphaté au manganèse, Explication du numéro d'article : 31 KR 16-32 = cliquet 31 K 16" et anneau d'insertion 31 R 32 mm, Explication du numéro d'article : 31 KR 16-32 = cliquet 31 K 16" et anneau d'insertion 31 R 32 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2300.280.001
EAN 4010886625521
UBB 203120511035
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6255230
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.