Servantes d'atelier
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
Rangement d'outils
Servantes d'atelier
Servantes d'atelier
2X167836
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
Gedore WorkMo B3 1110 WMW-3 Chariot à outils avec 6 tiroirs 150kg Aluminium 550 x 845 x 1140mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
2X167836
Largeur
845
Hauteur
550
Profondeur
1140
Étrier de cadenas
Non
Enroulable
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
845
Hauteur
550
Profondeur
1140
Étrier de cadenas
Non
Enroulable
Oui
Avec bandoulière
Non
Rouge de sécurité
Non
Avec serrure
Non
Compartiment amovible
Non
Nombre total de compartiments
6
Avec mousse
Non
Avec séparateur
Non
Avec poignée télescopique
Non
Model
1110 WMW-3
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Composé de : 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 et 1110 WMHP 3, Mobile en tant qu'unité complète ou unités individuelles portables, Idéal pour le transport de l'atelier vers des lieux de travail changeants, 6 tiroirs entièrement extensibles adaptés aux modules GEDORE 1500 ES/1500 CT, Pour 4x 1/3 modules ou 2x 2/3 modules, Un compartiment avec dispositif de verrouillage pour GEDORE L-BOXX® 136 no. 1100 L et GEDORE S-BOXX® no. 1110 WMSB 3 (les deux non inclus), Mélange aluminium-plastique léger et robuste, Mobile grâce aux patins à roulettes avec 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein total, Plan de travail en bois pour les travaux d'assemblage, Compatible avec les équipements de véhicules Sortimo® et la sécurisation des charges, Compatible avec les équipements intérieurs de véhicules Sortimo® et la sécurisation des charges, Crash test, Dimensions : L 789 x P 396 x H 1172 mm, Avantage poids (jusqu'à 50 % plus léger que les solutions comparables !)
Numéros d'articles
Numéro d'article
2X167836
EAN
4010886947289
UBB
500642903024
UNSPSC
24112401
N° Article du fabricant
2954443