text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Welder Clé à viser 138 Z 460 mm


Mors en acier spécial au chrome-vanadium GEDORE forgé et soudé, Profondeur de serrage particulièrement élevée, Nickelé, Levier de déclenchement bleu isolé, Levier de déclenchement bleu isolé

Numéro d'article G2552.000.460
Isolé Non
Adapté à Autre
Longueur totale (mm) 460
Longueur de mâchoire (mm) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 280
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Adapté à Autre
Longueur totale (mm) 460
Longueur de mâchoire (mm) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 280
Pinces à souder Oui
Marque Gedore

La description

Mors en acier spécial au chrome-vanadium GEDORE forgé et soudé, Profondeur de serrage particulièrement élevée, Nickelé, Levier de déclenchement bleu isolé, Levier de déclenchement bleu isolé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2552.000.460
EAN 4010886641071
UBB 203102180270
UNSPSC 27112121
N° Article du fabricant 6410730
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.