Pinces coupantes de coté
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
Pinces et pincettes
Pinces coupantes
Pinces coupantes de coté
0Z537452
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
Gedore VDE 8316-200 H Power Side Cutter 2mm 28 x 22 x 11mm Jaw 210mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0Z537452
Isolé
Oui
Forme
Pince coupante de côté
Longueur (mm)
210
Isolé 1 000 V
Oui
Largeur de tête (mm)
28
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Forme
Pince coupante de côté
Longueur (mm)
210
Isolé 1 000 V
Oui
Largeur de tête (mm)
28
Avec fonction de dénudage
Non
Certifié ESD
Non
Hauteur de tête (mm)
11
Certifié VDE
Oui
Marque
Gedore
Model
VDE 8316-200 H
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil dur/fil de piano - valeurs voir tableau, Capacité de coupe max. Ø 1.8 - 2.0 mm, GEDORE acier spécial trempé et revenu, chromé, Poignées avec douilles isolantes VDE jusqu'à 1000 V, acc. à EN 60900/IEC 60900, Fil de cuivre : 1.2 mm/AWG 16
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Z537452
EAN
4010886816110
UBB
500642389216
UNSPSC
23151901
N° Article du fabricant
1551000