text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8316-180 Power Side Cutter 1.8mm 26 x 22.6 x 11mm Jaw 180mm

Numéro d'article 9J712121
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Longueur (mm) 180
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de tête (mm) 22.6

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Longueur (mm) 180
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de tête (mm) 22.6
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Hauteur de tête (mm) 11
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Model VDE 8316-180

La description

Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil dur/fil de piano - valeurs voir tableau, Capacité de coupe max. Ø 1.8 - 2.0 mm, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, chromé, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches

Numéros d'articles

Numéro d'article 9J712121
EAN 4010886805305
UBB 500642388895
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 1429590
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.