text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8316-180 H Power Side Cutter 1.8mm 26 x 22.6 x 11mm Jaw 180mm

Numéro d'article 4M850316
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Longueur (mm) 185
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de tête (mm) 26

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Longueur (mm) 185
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de tête (mm) 26
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Hauteur de tête (mm) 11
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Model VDE 8316-180 H

La description

Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil dur/fil de piano - valeurs voir tableau, Capacité de coupe max. Ø 1.8 - 2.0 mm, GEDORE acier spécial trempé et revenu, chromé, Poignées avec gaines isolantes VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, Fil de cuivre : 1,2 mm/AWG 16

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M850316
EAN 4010886816103
UBB 500642389059
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 1550993
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.