text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8314-140 H Side Cutter 1.6mm 18.5 x 18.5 x 9.5mm Jaw 140mm

Numéro d'article 4M531779
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Longueur (mm) 145
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de tête (mm) 18.5

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Longueur (mm) 145
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de tête (mm) 18.5
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Hauteur de tête (mm) 9.5
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Model VDE 8314-140 H

La description

Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil mi-dur, 1.6 mm, GEDORE acier spécial trempé et revenu, chromé, Manches avec gaines isolantes VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, JC = chromé, avec branches à 2 composants

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M531779
EAN 4010886816080
UBB 500642388069
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 1552155
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.