Nedtrain Oud
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
Pinces et pincettes
Pinces universelles
Pinces universelles à forte démultiplication
5D157427
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
Gedore VDE 8250-225 Pince combinée 42mm Longueur des mâchoires Pointe droite Acier chromé 225mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
5D157427
Isolé
Oui
Poids
485
Longueur
225
Isolé 1 000 V
Non
Lame saillante
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
485
Longueur
225
Isolé 1 000 V
Non
Lame saillante
Non
Longueur de mâchoire (mm)
42
Avec pince de côté
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de tête (mm)
27.7
Avec protection contre les chocs
Non
Certifié ESD
Non
Forgé
Non
Hauteur de tête (mm)
13
Certifié VDE
Non
Model
VDE 8250-225
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Bonne action de levier pour une coupe facile, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62 - 64 HRC, Pour matériaux plats et ronds, Pour couper tous types de fils, y compris la corde à piano, 1.6 mm, GEDORE acier spécial trempé et revenu, chromé, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900 selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, JC = chromé, poignées à 2 composants, faces de préhension dentelées, articulation insérée, ESD = protection contre les décharges électrostatiques, poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, acier spécial GEDORE trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
5D157427
EAN
4010886672037
UBB
500642382856
UNSPSC
27112139
N° Article du fabricant
6720330