Nedtrain Oud
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
Pinces et pincettes
Pinces à bec court
Pinces radio et téléphone
6M952707
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
Gedore VDE 8132-200 H Pince téléphonique 18.5mm Profondeur de la mâchoire Pointe droite Chromée 200mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
6M952707
Isolé
Oui
Poids
218
Longueur
205
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de mâchoire (mm)
75.7
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
218
Longueur
205
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de mâchoire (mm)
75.7
Largeur de tête (mm)
18.5
Avec protection contre les chocs
Non
Certifié ESD
Oui
Hauteur de tête (mm)
9.5
Certifié VDE
Oui
Model
VDE 8132-200 H
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Mâchoires longues, plates et rondes, faces de préhension droites, dentelées, pour tenir, saisir, plier et couper, tranchants de précision trempés par induction, dureté 61 - 63 HRC, acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, Manches avec gaines isolantes VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900
Numéros d'articles
Numéro d'article
6M952707
EAN
4010886816028
UBB
500642373293
UNSPSC
27112148
N° Article du fabricant
1552120