Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
4U013534
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
Gedore VDE 2163 TX T7 Tournevis Torx TX7 Lame de 60mm Poignée à 3 composants 145mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4U013534
Isolé
Oui
Poids
100
Longueur totale (mm)
145
Taille (TX)
7
Isolé 1 000 V
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
100
Longueur totale (mm)
145
Taille (TX)
7
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
60
Avec alésage
Oui
Capuchon rotatif
Oui
Avec protection anti-roulis
Oui
Certifié VDE
Oui
Marque
Gedore
Model
VDE 2163 TX T7
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, TORX® = marque déposée d'Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Numéros d'articles
Numéro d'article
4U013534
EAN
4010886938508
UBB
500642616675
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
2824582