text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T27 Tournevis Torx TX27 Lame 100mm Poignée à 3 composants 210mm

Numéro d'article 1G097970
Isolé Oui
Poids 100
Longueur totale (mm) 210
Taille (TX) 27
Isolé 1 000 V Oui

Spécifications

Isolé Oui
Poids 100
Longueur totale (mm) 210
Taille (TX) 27
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Avec alésage Oui
Capuchon rotatif Non
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Code des marchandises 82054000
Model VDE 2163 TX T27

La description

Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, TORX® = marque déposée d'Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G097970
EAN 4010886938577
UBB 500642618085
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 2824655
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.