Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
1M691180
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
Gedore VDE 2163 TX T20 Tournevis Torx TX20 Lame 80mm Poignée à 3 composants 180mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1M691180
Isolé
Oui
Poids
100
Longueur totale (mm)
180
Taille (TX)
20
Isolé 1 000 V
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
100
Longueur totale (mm)
180
Taille (TX)
20
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
80
Avec alésage
Oui
Capuchon rotatif
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Certifié VDE
Oui
Marque
Gedore
Code des marchandises
82054000
Model
VDE 2163 TX T20
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, TORX® = marque déposée d'Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Numéros d'articles
Numéro d'article
1M691180
EAN
4010886938553
UBB
500642617665
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
2824639